エスコ
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)
エスコ品番
EA819BE-12A
軸径(Φmm)
3
粒度
100
全長(mm)
47
直径(Φmm)
3
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
砥石長(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50355138
EA819BE-12A
オープン
¥
435
¥
479
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください