エスコ
6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
エスコ品番
EA819DL-26
軸径(Φmm)
6
粒度
#140
全長(mm)
50
刃長(mm)
16
砥粒
ダイヤモンドパウダー
刃径(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50364938
EA819DL-26
オープン
¥
8,570
¥
9,427
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください