エスコ
12x25mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
エスコ品番
EA819DL-28
軸径(Φmm)
6
粒度
#140
全長(mm)
70
刃長(mm)
25
砥粒
ダイヤモンドパウダー
刃径(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50364965
EA819DL-28
オープン
¥
6,580
¥
7,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください