トレファノサイド粒剤2.5

トレファノサイド粒剤2.5 - 日産化学トレファノサイド粒剤2.5 - 日産化学トレファノサイド粒剤2.5 - 日産化学
(15件のレビュー)

イネ科雑草や広葉雑草の発生前の処理で、優れた除草効果を発揮します。
野菜・畑作物を始め農耕地以外にも幅広い用途に使用でき、栽培方法に合わせた使用方法が選択できる除草剤です。
水を使用せず比較的容易に散布ができ、撒いた後が見やすいので、散布場所の確認ができます。
土壌中でガス化により広がり、土壌に吸着しやすい特性がある為、土壌表面に安定した処理層を作ります。また、水に溶けにくいので下方移動も少なく、幅広い土壌で使用することができます。

剤形粒剤適合場所成分トリフルラリン2.5%分類除草剤性状黄灰色の細粒適合作物キャベツ(移植栽培)、ブロッコリー(移植栽培)、はくさい(移植栽培)、なばな(移植栽培)、はくさい(直播栽培)、なばな(直播栽培)、みずな(直播栽培)、なたね、レタス(トンネル・マルチ栽培)、非結球レタス(トンネル・マルチ栽培)、ねぎ、わけぎ、あさつき、トマト(露地栽培)、ミニトマト(露地栽培)、ゆうがお、漬物用すいか(トンネル・マルチ栽培)、すいか(トンネル・マルチ栽培)、漬物用メロン(露地栽培(トンネル・マルチ栽培))、かぼちゃ(トンネル・マルチ栽培)、とうがん(露地栽培)、とうがん(トンネル栽培)、なす(露地栽培)、さやいんげん(露地栽培)、さやいんげん(露地・マルチ栽培)、にんじん、しょうが、葉しょうが、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、たまねぎ(本畑)、ばれいしょ、かんしょ、さといも(葉柄)、やまのいも、やまのいも(むかご)、らっかせい、こんにゃく、らっきょう(露地栽培)、さんしょう(葉)、茶、あずき、にんにく、直播水稲、陸稲、樹木類、桑(本畑)、たばこ、たばこ(折衷マルチ栽培)、樹木等、きゅうり(露地栽培(移植栽培))、きゅうり(露地栽培(直播栽培))、だいず、えだまめ、麦類農林水産省登録第(号)9512毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(3kg)
注意
※通常の使用方法では危険性は低いが、誤食などのないように注意してください。。
※本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。。
※公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
※使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49841584-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49841584
2023-11-10
用途: 玉葱の除草剤
建設業・工事業

玉葱他の野菜を植えた後、雑草が生えないように使用している

1が参考にしています
対象商品 : 49841584
2023-06-14
用途: 玉ねぎやネギの苗を植えたところに撒いて、雑草防止を行っている。
建設業・工事業

粒状(粉)なので、非常に撒きやすい。あまり粒が小さすぎるため散布中に風が吹くと狙い通りのところに撒きにくいことがある。もう少し粒を大きくした方が使いやすいかもしれませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 49841584
2023-07-07
用途: 除草作業に使用

雑草の勢いがよくなる前に、毎年、除草剤を撒きます。粉で撒きやすく、効き目もあります。

1が参考にしています
2023-05-24
用途: 庭の除草作業
コボリソーラー事業部 建設業・工事業

まだ効果が、わかりませんがとりあえず庭に撒いてみました!
物が粉末なので、風の強い日は飛ばされてしまいます。雨の日に撒くとちょうど良いと思います!

1が参考にしています
対象商品 : 49841584
2022-04-08
用途: 畑の除草

毎年 畑の草が多いので使用中です。まだ結果が出ていません。粒剤としての使用感は粒が小さく風に注意して撒く必要ある。結構風に飛ばされます。

対象商品 : 49841584
2021-04-16
用途: ゴーヤの露地栽培の雑草の抑制に使っています
橋口農園農・林・水産業

雑草の抑制に優れていて助かっています。20年前くらいから使っています。

対象商品 : 49841584
2020-11-05
用途: 自宅斜面の除草
阿部1級建築事務所建設業・工事業

今までは草刈り機で1か月ごとに、500坪草刈りを行ってきましたが、炎天下や雨の日は大変でしたので、秋口から液体除草剤と、こちらの顆粒除草剤を併用することにしました。
来春までは草刈りやらずに済みそうです。
顆粒の粒が細かいので、風の強い日は散布に向きません。黄色い色がついているので、撒き加減や撒いた範囲がわかりやすくて、重宝しております。
効果はこれからだと思います。

対象商品 : 49841584
2019-12-20
用途: 防草シートの前処理として使用
農・林・水産業

野菜を栽培する畝にマルチを張った後、すぐに畝間の通路部分に防草シートを張っています。
トレファノサイド粒剤を散布してから防草シートを張ると、長期間、草が生えず、防草シートも長持ちします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする