曜日別特売

250Vx 50A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)

250Vx 50A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA758ZV-28全長(mm)113種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)50遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50233356EA758ZV-28
オープン
6,150
6,765(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50233356
2021-12-09
用途: 古い配電盤開閉器のヒューズ溶断による取替
中村電設建設業・工事業

仕事で使用しました。お客様の方で古い配電盤を使用しておりナイフスイッチに同じタイプのヒューズが使われていました。
予備も無く電材店に聞いても見た事も無いというだけで調べようとはせず
もしかしたらの思いでモノタロウで検索したらあるではないですか
地方なので届くまでに日数は要しましたが助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする