エスコ
2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/コーティング)
刃径(Φmm)
2
軸径(Φmm)
6
材質
SKH51
全長(mm)
47
表面処理
Tinコーティング
エスコ品番
EA824EC-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50303374
EA824EC-2
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください