エスコ
2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/コーティング)
エスコ品番
EA824EC-2.5
材質
SKH51
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
57
刃径(Φmm)
2.5
表面処理
Tinコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50303392
EA824EC-2.5
オープン
¥
3,610
¥
3,971
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください