エスコ
1.0x100mm/60° センタードリル(軸 4.0mm/コーティング)
エスコ品番
EA824EG-1
材質
SKH51
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
100
刃径(Φmm)
1
表面処理
Tinコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50304047
EA824EG-1
オープン
¥
8,380
¥
9,218
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください