エスコ
12.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
エスコ品番
EA824NT-12.0
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
95
刃長(mm)
48
刃径(Φmm)
12.0
シャンク径(mm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50323972
EA824NT-12.0
オープン
¥
4,420
¥4,862
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください