曜日別特売

18.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

18.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) - エスコ
エスコ品番EA824NW-18.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)18.0シャンク径(mm)12.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50324383EA824NW-18.0
オープン
9,050
9,955(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする