曜日別特売

23.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

23.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) - エスコ
シャンク径(mm)12.7材質HSS(ハイス)エスコ品番EA824NW-23.0全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)23.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50324557EA824NW-23.012.7
オープン
13,400
14,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする