エスコ
28.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
刃径(Φmm)
28.0
シャンク径(mm)
12.7
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
134
刃長(mm)
74
エスコ品番
EA824NW-28.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50324654
EA824NW-28.0
オープン
¥
20,600
¥
22,660
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください