エスコ
1.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
2
刃数
2
全長(mm)
50
エスコ品番
EA824RA-1.0
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
1
表面処理
TiNコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50331952
EA824RA-1.0
オープン
¥
4,570
¥5,027
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください