エスコ
3.1x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
刃径(Φmm)
3.1
刃長(mm)
6.5
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
刃数
2
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコート
エスコ品番
EA824RA-3.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50332257
EA824RA-3.1
3.1
6.5
6
50
2
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください