エスコ
5.4x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
12
刃数
2
全長(mm)
60
エスコ品番
EA824RA-5.4
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
5.4
表面処理
TiNコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50332458
EA824RA-5.4
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください