エスコ
8.7x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
刃径(Φmm)
8.7
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
70
刃数
2
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコート
エスコ品番
EA824RA-8.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50332686
EA824RA-8.7
8.7
18
10
70
2
オープン
¥
6,380
¥
7,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください