エスコ
15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
40
刃数
4
全長(mm)
95
エスコ品番
EA824RB-15.0
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
表面処理
TiNコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50332966
EA824RB-15.0
オープン
¥
8,930
¥
9,823
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください