エスコ
3.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
材質
超硬
刃長(mm)
7.5
刃数
4
全長(mm)
45
エスコ品番
EA824RD-3.0
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
GSXコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50333422
EA824RD-3.0
オープン
¥
3,270
¥3,597
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください