エスコ
4.0x 70mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
材質
超硬
刃長(mm)
6
刃数
2
全長(mm)
70
エスコ品番
EA824RE-4.0
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
表面処理
GSコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50333745
EA824RE-4.0
オープン
¥
4,180
¥4,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください