エスコ
3.0x110mm/MT-1 マシンリーマー
刃径(Φmm)
3
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
35
全長(mm)
110
シャンク
テーパシャンク
刃形
ストレート
エスコ品番
EA827HV-1
刃数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50349863
EA827HV-1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください