※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.0x110mm/MT-1 マシンリーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50349863 品番EA827HV-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
刃径(Φmm)3 材質コバルトハイス 刃長(mm)35 全長(mm)110 シャンクテーパシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HV-1 刃数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする