エスコ
255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)
(1件のレビュー)
メッシュタイプで軽い
用途
雑草、笹、竹
エスコ品番
EA898B-32
山数
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50399247
EA898B-32
255
25.4
2
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください