エスコ
2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード
NYLON12を添加。摩耗や劣化の少ないタイプです。
用途
EA898R-6、7用替コード
コード
四角ナイロンコード
エスコ品番
EA898R-21
質量(g)
750
長さ(m)
100
太さ(mm)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50400166
EA898R-21
オープン
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください