エスコ
2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用)
こんなお得な商品も!
ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ
モノタロウ
¥
2,198
税込
¥
2,418
(7)
草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。
タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。
エスコ品番
EA898R-6
寸法(mm)
【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m
直径(Φmm)
110
長さ(m)
5
穴径(Φmm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50400218
EA898R-6
オープン
¥
6,370
¥
7,007
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください