エスコ
2.4mmx290mm ナイロンカッター
草刈機に装着したまま、コードを差し込めます。
コード
四角ナイロンコード×2本
コード長さ(mm)
290
エスコ品番
EA898R-7
直径(Φmm)
100
質量(g)
205
穴径(Φmm)
25.4
コード径(Φmm)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50400227
EA898R-7
オープン
¥
6,040
¥
6,644
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください