エスコ
AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)
1.5
吸込仕事率(W)
105
コード長さ(m)
5
質量(kg)
6.8
付属品
伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)
エスコ品番
EA899HC-10A
寸法(mm)
576×185×388
電源(V)
100
消費電力(W)
500
電源
100V
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
576×185×388
騒音値(dB)
59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50401846
EA899HC-10A
オープン
¥
94,300
¥
103,730
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください