エスコ
3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)
材質
アルミ合金
エスコ品番
EA902AF-2A
質量(kg)
15.3
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
全長(m)
6.02
縮長(m)
3.95
最大使用荷重(kg)
100
使用角度(°)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
最大使用荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50403596
EA902AF-2A
6.02
3.95
100
15.3
オープン
¥
80,400
¥
88,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください