曜日別特売

2.16-2.60m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)

2.16-2.60m  脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ) - エスコ
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金エスコ品番EA903-6A天板寸法(mm)251×160最大使用高さ(m)1.57~2.01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50404025EA903-6A2.16~2.613.2
オープン
57,700
63,470(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする