エスコ
520x350mmx0.56m/2段 踏 台(アルミ製)
最大使用荷重(kg)
160
エスコ品番
EA903AF-5
材質
アルミ合金(アルマイト加工)
段数
2段
天板寸法・幅(mm)
520
天板寸法・奥行(mm)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50404323
EA903AF-5
0.56
7.5
オープン
¥
38,200
¥
42,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください