1.23m/5段 踏 台(アルミ製)

1.23m/5段 踏 台(アルミ製) - エスコ
(5件のレビュー)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)135エスコ品番EA903RA-5材質アルミ段数5全高(mm)1685設置寸法・奥行(mm)930設置寸法・幅(mm)540全高(m)1.68収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)55収納寸法・高さ(mm)1784天板寸法・幅(mm)238天板寸法・奥行(mm)135内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50405303EA903RA-51.23540×55×17845.02
オープン
15,300
16,830(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50405303
2024-01-27
用途: 機械のメンテナンス
株式会社トリム・アソシエイツ

軽量で持ち運びが容易で、足踏み板が広く、
フレームがしっかりして安定した昇降ができる

対象商品 : 50405303
2023-06-22
用途: 衣服の上げ下げ
農・林・水産業

衣服を上げ下げに脚立を使っていたが、年とともに足が不安定になりだした。この脚立を使うことによってサバるところがあり安心して衣服の上げ下げができだした。

対象商品 : 50405303
2023-02-06
用途: エアコンの掃除
卸売・小売業

今まで段数が少ない脚立だったので見えなくて、届かない部分があったが、しっかりした作りで上から見ることができ、作業効率が良くなりました。アルミで持ち運びも軽いので助かっています。

対象商品 : 50405303
2023-03-21
用途: 段ボール箱の高い所への積み下ろし
農・林・水産業

軽くて折りたためるので持ち運びがしやすい、使用するとき多少ぐらつく

1が参考にしています
対象商品 : 50405303
2021-03-27
用途: 高所作業時

特別送料が掛からない踏み台探していて、この商品を見つけました。価格が安かったが、しっかりした造りで安心して使用出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする