エスコ
51- 67cm 足場台(調整脚・キャスター付)
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA905DF-1
材質
アルミ合金
収納寸法・幅(mm)
1080
収納寸法・奥行(mm)
520
収納寸法・高さ(mm)
180
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
982
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405906
EA905DF-1
0.51~0.67
1080×520×180
9.2
オープン
¥
72,900
¥
80,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください