エスコ
120-160cm 足場台(調整脚・キャスター付)
伸縮脚(mm)
400
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
42.6
規格
(社)仮設工業会認定品
付属品
直径75mmキャスター(片側2輪)・スライド式手がかり棒4本(長さ600mm)
エスコ品番
EA905DF-4A
材質
アルミ合金
収納寸法・幅(mm)
690
収納寸法・奥行(mm)
1600
収納寸法・高さ(mm)
180
踏ざん数
4
天板寸法・幅(mm)
1510
天板寸法・奥行(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50405976
EA905DF-4A
1.2~1.6
690×1600×180
18.7
オープン
¥
118,700
¥
130,570
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください