エスコ
1.0m 足 場 板(アルミ製)
エスコ品番
EA905MC-1
材質
アルミ合金
質量(kg)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
支持点数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50406213
EA905MC-1
1000
240
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください