エスコ
[LL] 静電気帯電防止サンダル
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴。
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業にも。
JIS T8103相当。
サイズ(cm)
27
エスコ品番
EA910ES-4
サイズ
LL
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
人工皮革
機能
静電対策
JIS規格
JIS T8103相当
材質(底部)
高密度ウレタン
靴タイプ
サンダル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50406755
EA910ES-4
オープン
¥
4,510
¥
4,961
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください