エスコ
25.5cm スニーカー(マジック式/ブラック)
軽量設計、軽作業用に最適です。
エスコ品番
EA910FA-25.5
種類
作業靴
材質(ソール)
EVA+ラバー
標準質量(g/片足)
400(25cm)
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50406807
EA910FA-25.5
25.5
スニーカー
マジックタイプ
ローカット
合成皮革
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください