エスコ
1100x1200mm 当て布団
こんなお得な商品も!
伸縮ストレッチパッド
モノタロウ
¥
3,998
~
税込
¥
4,398
~
(7)
運搬作業等の商品保護に。
伸縮自在のキルティング製当て布団。
筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。
材質
本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm幅)
エスコ品番
EA911BF-31A
長さ(mm)
1100
幅(mm)
1200~2800
厚さ(mm)
約4
色(縁)
緑
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50411436
EA911BF-31A
オープン
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください