エスコ
900x2100mm シュラフ
エスコ品番
EA915DB-18
材質
表・裏:綿、中綿:防菌防臭加工ポリエステル
寸法(mm)
900×2100
質量(kg)
約2.7
中綿(g)
約1500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50414753
EA915DB-18
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください