※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 避難用品
エスコの 寝袋・毛布
900x2100mm シュラフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50414753
品番
EA915DB-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA915DB-18
材質
表・裏:綿、中綿:防菌防臭加工ポリエステル
寸法(mm)
900×2100
質量(kg)
約2.7
中綿(g)
約1500