15W メガホン(赤)

15W メガホン(赤) - エスコ
到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500最大出力(W)23仕様防滴型・抗菌仕様エスコ品番EA916X-18寸法(mm)直径210×319×291(H)材質(本体)ASA樹脂質量(g)約950電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)定格出力15電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分)IP等級X4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50418917EA916X-18
オープン
31,200
34,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする