エスコ
30W メガホン(ショルダー型)
到達距離(m)
音声:800、ホイッスル:1000
仕様
抗菌仕様
付属品
防滴カバー
エスコ品番
EA916X-23
寸法(mm)
直径351×512
質量(kg)
約3.6
電源
単1電池×10本
内容量
1個
注意
※電池は別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50418978
EA916X-23
オープン
¥
47,300
¥
52,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください