エスコ
102-914mm キーキャリー(カールコード付/ブラック)
材質
カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン
エスコ品番
EA916ZL-71
寸法(mm)
【カールコード】直径8×102~914
全長(mm)
180
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50420152
EA916ZL-71
オープン
¥
695
¥
765
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください