エスコ
水切りネット(30枚)
用途
三角コーナー、排水口用
タイプ
三角コーナー、排水口用
エスコ品番
EA922AL-2
材質
ポリエステル、ポリウレタン
寸法(mm)
原寸:約200×120、伸長:約350×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50424903
EA922AL-2
オープン
¥
535
¥
589
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください