エスコ
排水口水切りネット(100枚)
キッチン:三角コーナー、排水口用
使用場所
浴室
エスコ品番
EA922AL-3
材質
ポリエステル
寸法(mm)
原寸:約200×120、伸長:約350×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50424946
EA922AL-3
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください