曜日別特売

400ml 床ワックス(フローリング用)

400ml 床ワックス(フローリング用) - エスコ
(1件のレビュー)

オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。
二度拭きの必要がないので、とっても便利
スチレン系成分を使っていない処方です。

使用場所フローリング液性弱アルカリ性成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤エスコ品番EA922JB-3タイプ水性(樹脂系)使用の目安1m2に対して約12回噴射(約9mL)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50426206EA922JB-3
オープン
700
770(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50426206
2021-12-07
用途: ワックスを塗っているフローリングの清掃
有限会社安藤家具店

食べこぼしなどの後始末に、わずかな部分だけなので、
クリーナーを使った後ワックスを掛けるのが大変と思いこの商品を使ってみた。
汚れ落ちもまあまあいいしワックス効果もなかなか良いのだけれど、
スプレー口がワックス成分で良く固まりふたごと張り付いたり乾燥防止のパッキンが
張り付いたり出口が固まって最後にはスプレーできなくなりました。
スプレー部分が要改良だと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え商品の課題として改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする