エスコ
500x350x210mm ワークバッグ
(1件のレビュー)
不使用時はコンパクトに折りたためます。
底補強タイプ(底板付)。バッグのみ。
エスコ品番
EA925AD-10
寸法(mm)
500×350×210(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
500
外寸法・高さ(mm)
210
外寸法・奥行(mm)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50428665
EA925AD-10
500×350×210
オープン
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください