エスコ
Φ160x170mm ワークバケット(ブルー)
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途
コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番
EA925AD-2
材質
ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50428674
EA925AD-2
160×170
ブルー
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください