Φ160x170mm ワークバケット(マスタード)

Φ160x170mm ワークバケット(マスタード) - エスコ
(1件のレビュー)

手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。

用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-6材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50428717EA925AD-6-160×170マスタード
オープン1,160
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
19107710EA925AD-6【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)160×170マスタード
オープン1,020
819
アウトレット
901(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 現場作業

非常に使いやすく、とても役に立ちました。追加購入もありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする