エスコ
305x203x229mm ツールバッグ
仕様
プラスチックパーツケース内蔵、カラビナ・底部すべり止めゴム付
エスコ品番
EA925C-14
寸法(mm)
305×203×229(H)
材質(本体)
ファブリックポリエステル
容量(L)
14
外寸法・幅(mm)
305
外寸法・高さ(mm)
229
外寸法・奥行(mm)
203
内容量
1個
注意
※ショルダーは付属されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50429548
EA925C-14
305×203×229
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください