エスコ
330x178x330mm ツールバッグ
片面ジッパーを開くと内ポケットがあります。
仕様
ショルダーベルト・カラビナ・底部すべり止めゴム付
エスコ品番
EA925C-16
寸法(mm)
325×175×325(H)
材質(本体)
ファブリックポリエステル
容量(L)
19
外寸法・幅(mm)
325
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50429566
EA925C-16
325×175×325
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください