エスコ
410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット)
口が大きく開くので、中身が見やすく、取り出しやすい。
外側10個、内側12個のポケットで、工具やパーツ類の整理整頓が簡単。
エスコ品番
EA925C-7
寸法(mm)
410×225×300(H)
材質(本体)
ポリエステル
容量(L)
22
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50429645
EA925C-7
410×225×300
ブラック
オープン
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください